Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider L.900mm 1K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810877
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810877
EAN/GTIN:
     4015448746409
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Bolzenschneider L.900mm 1K-Griff

Messer aus Chrom-Vanadium · geschmiedet · blau pulverlackiert · mit Exzenterverstellung · einzeln vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · max. 48 HRC/1600 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Material: geschmiedet · Schneidleistung: 48 HRC
Weitere Informationen:
Griffart:
1-Komponentengriff
Länge:
900 mm
weicher Draht Ø:
13 mm
mittelharter Draht Ø:
11 mm
harter Draht Ø:
9 mm
Gewicht:
4980 g
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Kompaktbolzenschneider, Kraftschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000801010
ab € 17,99*
Zubehör
PROMAT
4000801011
ab € 22,95*
Zubehör
PROMAT
4000801012
ab € 34,19*
Zubehör
PROMAT
4000801013
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.