Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider Gesamt-L.950mm weich 11mm mittel 9mm hart 9/2x8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810878
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810878
EAN/GTIN:
     4015448746423
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider

Baustahlmattenschneider Gesamt-L.950mm weich 11mm mittel 9mm hart 9/2x8mm PROMAT

Messerkopf entgratet und gestrahlt · Messer aus Chrom-Vanadium · geschmiedet · blau pulverlackiert · mit Exzenterverstellung · Einzeln vergütet, max. 40 HRC/1260 N/mm² · 1K-Griff, schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
9/2x8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmattenschneider, Baustahlschneider, Mattenschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000810014
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.