Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 200g Stiel-L.280mm Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811022
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811022
EAN/GTIN:
     4015448400837
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 200g Stiel-L.280mm Hickory PROMAT

DIN 1041 · Hammerkopf stahlgeschmiedet · mit Stahlringkeil · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel · Spitzenqualität Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
200 g
Stiellänge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811013
ab € 18,70*
Ähnlich
PROMAT
4000811021
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000811014
ab € 20,92*
Ähnlich
PROMAT
4000811011
ab € 10,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811023
ab € 3,92*
Ähnlich
PROMAT
4000811024
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000811012
ab € 12,79*
Ähnlich
PROMAT
4000811025
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.