Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange PRESSplus L.250mm Spann-W.46mm pol.3K-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811137
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811137
EAN/GTIN:
     4015448784692
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Wasserpumpenzange PRESSplus L.250mm Spann-W.46mm pol.3K-Hülle PROMAT

30 % vergrößerter Greifbereich · Klemmschutz · Einstellung per Knopfdruck · selbstklemmend · Feinverstellung · gelenknahe, gegenläufige Zusatzverzahnung · Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
3-Komponentenhüllen
Spannweite:
46 mm
Länge:
250 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 8976
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.