Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammer Kopf-D.50mm Kopf-L.115mm CA HO PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811535
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811535
EAN/GTIN:
     4015448401216
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer durchmesser 50mm

Plastikhammer Kopf-D.50mm Kopf-L.115mm CA HO PROMAT

Hammerkörper aus verzinktem Grauguss · Schlagkopf aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · mit lackiertem Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 340mm · Gewicht: 860g · Einsätze: Celluloseacetat · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Kopflänge:
115 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Hammer, Hämmer, Plastikhämmer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000811545
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.