Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedurchschläger Gesamt-L.250mm Kegel-L.155mm Spitzen-D.11mm 24mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812086
EAN/GTIN:
     4015448682981
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Montagedurchschläger Gesamt-L.250mm Kegel-L.155mm Spitzen-D.11mm 24mm PROMAT

aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Kegellänge: 155mm · Schaft-Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Ø:
11 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: durchtreiber l=250mm, durchschläger
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812081
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000812082
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000812083
ab € 5,86*
Ähnlich
PROMAT
4000812084
ab € 7,50*
Ähnlich
PROMAT
4000812085
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4000812087
ab € 12,08*
Ähnlich
PROMAT
4000812088
ab € 15,96*
Ähnlich
PROMAT
4000812089
ab € 20,16*
Ähnlich
PROMAT
4000812090
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.