Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Durchschläger
>
Artikel
Montagedurchschläger Gesamt-L.315mm Kegel-L.190mm Spitzen-D.14mm 30mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000812088
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000812088
EAN/GTIN:
4015448683001
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Montagedurchschläger Gesamt-L.315mm Kegel-L.190mm Spitzen-D.14mm 30mm PROMAT
aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen
Weitere technische Eigenschaften:
· Kegellänge: 190mm · Schaft-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
315 mm
Spitzen-Ø:
14 mm
Marke:
PROMAT
... >
Spezialwerkzeuge
>
Montagedurchschläger
>
Durchschläger
Weitere Suchbegriffe:
durchschläger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.180mm Kegel-L.110mm Spitzen-D.5mm 12mm PROMAT
PROMAT
4000812081
ab € 4,24*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.200mm Kegel-L.120mm Spitzen-D.6mm 13mm PROMAT
PROMAT
4000812082
ab € 4,53*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.200mm Kegel-L.130mm Spitzen-D.8mm 16mm PROMAT
PROMAT
4000812083
ab € 5,86*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.200mm Kegel-L.130mm Spitzen-D.9mm 20mm PROMAT
PROMAT
4000812084
ab € 7,50*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.230mm Kegel-L.140mm Spitzen-D.10mm 22mm PROMAT
PROMAT
4000812085
ab € 8,33*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.250mm Kegel-L.155mm Spitzen-D.11mm 24mm PROMAT
PROMAT
4000812086
ab € 10,13*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.280mm Kegel-L.170mm Spitzen-D.12mm 27mm PROMAT
PROMAT
4000812087
ab € 12,08*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.340mm Kegel-L.200mm Spitzen-D.15mm 32mm PROMAT
PROMAT
4000812089
ab € 20,16*
Ähnlich
Montagedurchschläger Gesamt-L.380mm Kegel-L.220mm Spitzen-D.16mm 35mm PROMAT
PROMAT
4000812090
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen