Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Artikel
Splintentreiber L.96mm D.vorn 2,8mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000812095
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000812095
EAN/GTIN:
4015448684220
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 2,8mm
splintentreiber
Splintentreiber L.96mm D.vorn 2,8mm PROMAT
mit Führungshülse
· schlanke Ausführung · mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn · CV-Stahl ·
Größe 0,9 - 3,9 mit loser Führungshülse
Größe 5,9 - mit festem Schaft
Weitere technische Eigenschaften:
· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
vorn 2,8 mm
Länge:
96 mm
Marke:
PROMAT
... >
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeuge
>
Splintentreiber
Weitere Suchbegriffe:
Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,99*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Splintentreiber L.100mm D.vorn 3,9mm PROMAT
PROMAT
4000812097
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreiber L.102mm D.vorn 5,9mm PROMAT
PROMAT
4000812098
ab € 1,74*
Ähnlich
Splintentreiber L.80mm D.vorn 0,9mm PROMAT
PROMAT
4000812091
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.84mm D.vorn 1,4mm PROMAT
PROMAT
4000812092
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.88mm D.vorn 1,8mm PROMAT
PROMAT
4000812093
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.92mm D.vorn 2,4mm PROMAT
PROMAT
4000812094
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreiber L.98mm D.vorn 3,4mm PROMAT
PROMAT
4000812096
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm mehrfarbig Metallkassette PROMAT
PROMAT
4000812107
ab € 20,70*
Ähnlich
Splintentreibersatz 8tlg.0,9-5,9 Metallkassette Promat
PROMAT
4000812099
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen