Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber L.102mm D.vorn 5,9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812098
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812098
EAN/GTIN:
     4015448684251
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber

Splintentreiber L.102mm D.vorn 5,9mm PROMAT

mit Führungshülse · schlanke Ausführung · mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn · CV-Stahl · Größe 0,9 - 3,9 mit loser Führungshülse Größe 5,9 - mit festem Schaft Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
vorn 5,9 mm
Länge:
102 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812097
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000812091
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812092
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812093
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812094
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812095
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812096
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000812107
ab € 20,95*
Ähnlich
PROMAT
4000812099
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.