Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer Rührkorb-Ø 70mm L.400mm 10kg 6-kant,SW 8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000816562
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816562
EAN/GTIN:
     4015448479123
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Rondenrührer Rührkorb-Ø 70mm L.400mm 10kg 6-kant,SW 8mm PROMAT

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
70 mm
Länge:
400 mm
Rührgutmenge:
10 kg
Anschluss:
6-kant, SW 8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816564
ab € 7,12*
Ähnlich
PROMAT
4000816563
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.