Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer Rührkorb-Ø 100mm L.600mm 20kg 6-kant,SW 10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000816564
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816564
EAN/GTIN:
     4015448479147
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Rondenrührer Rührkorb-Ø 100mm L.600mm 20kg 6-kant,SW 10mm PROMAT

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
100 mm
Länge:
600 mm
Rührgutmenge:
20 kg
Anschluss:
6-kant, SW 10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816562
ab € 4,58*
Ähnlich
PROMAT
4000816563
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.