Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer Rührkorb-Ø 80mm L.400mm 15kg 6-kant,SW 8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000816563
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816563
EAN/GTIN:
     4015448479130
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Rondenrührer Rührkorb-Ø 80mm L.400mm 15kg 6-kant,SW 8mm PROMAT

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
80 mm
Länge:
400 mm
Rührgutmenge:
15 kg
Anschluss:
6-kant, SW 8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816564
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000816562
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.