Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll PH PH 1 L.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821027
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821027
EAN/GTIN:
     4015448483502
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
1/4" steckschlüsseleinsatz kreuzsch...

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll PH PH 1 L.32mm PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert DIN 3120 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Länge:
32 mm
Oberfläche:
verchromt / phosphatiert
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PH
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821021
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821022
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821025
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821026
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821030
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000821028
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000821029
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000821023
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000821024
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.