Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 8-tlg.SW 6-22mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823400
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823400
EAN/GTIN:
     4015448404118
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
doppelringschlüssel satz

Doppelringschlüsselsatz 8-tlg.SW 6-22mm tief gekr.PROMAT

tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823403
ab € 14,51*
Ähnlich
PROMAT
4000823406
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.