Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 10-tlg.SW 6-27mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823403
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823403
EAN/GTIN:
     4015448404125
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
doppelringschlüssel satz

Doppelringschlüsselsatz 10-tlg.SW 6-27mm tief gekr.PROMAT

tief gekröpft · CV-Stahl · matt verchromt · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Schlüsselweite max.:
27 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823406
ab € 21,91*
Ähnlich
PROMAT
4000823400
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.