Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 1,5mm kurz 45x14mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825170
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825170
EAN/GTIN:
     4015448404361
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

Sechskantwinkelschraubendreher SW 1,5mm kurz 45x14mm PROMAT

S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge:
45 x 14 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825174
ab € 0,134*
Ähnlich
PROMAT
4000825172
ab € 0,124*
Ähnlich
PROMAT
4000825176
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.