Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.12mm Klingen-L.200mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827034
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827034
EAN/GTIN:
     4015448735212
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.12mm Klingen-L.200mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
12 mm
Schneidenstärke:
2 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Klingen-Ø:
10 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827046
ab € 2,37*
Ähnlich
PROMAT
4000827040
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000827041
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.