Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.80mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827040
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827040
EAN/GTIN:
     4015448735229
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.80mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT

mit Holzgriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Spitze brüniert · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827046
ab € 2,27*
Ähnlich
PROMAT
4000827041
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,45*
Ähnlich
PROMAT
4000827034
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.