| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000827153 Herst.-Nr.: 4000827153 EAN/GTIN: 4015448735854 |
| |
|
| | |
| Sechskantsteckschlüssel SW 7mm Klingen-L.125mm Gesamt-L.240mm 3K-Griff PROMAT mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte · DIN 3125 / ISO 2725 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: mattverchromt · Bohrungstiefe: 26mm · Klinge: Rundklinge · Material: Spezialstahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 240 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 3-Komponentengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Griff, Sechskantsteckschlüssel mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Heft |
| | |
| |