| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000827156 Herst.-Nr.: 4000827156 EAN/GTIN: 4015448735885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantsteckschlüssel SW 10mm Klingen-L.125mm Gesamt-L.240mm 3K-Griff PROMAT mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte · DIN 3125 / ISO 2725 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: mattverchromt · Bohrungstiefe: 26mm · Klinge: Rundklinge · Material: Spezialstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlüsselweite: | 10 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 240 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 3-Komponentengriff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 10mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Griff, Sechskantsteckschlüssel mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Heft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |