Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829114 1/4 Zoll PH 2 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829114
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829114
EAN/GTIN:
     4015448421740
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Bit P829114 1/4 Zoll PH 2 L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
PH 2
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829114
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), bits ph 12x25mm, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1200
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,122*
€ 0,189*
2 Tage
168
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,432*
€ 1,786*
3 Tage
144
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,83*
2 Tage
160
1
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,98*
2 Tage
112
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,33*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829113
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000829115
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829116
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000829117
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.