Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831325
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831325
EAN/GTIN:
     4015448675884
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge

Hebelzwinge Spann-W.250mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT

Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet mit Rastersystem · vergütet · verzinkt · Spann- und Lösehebel · bewegliche Druckplatte zum schnellen Spannen mit hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
22,0 x 10,5 mm
Marke:
PROMAT
Spannkraft:
bis zu 8000 N
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hebelzwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831323
ab € 28,88*
Ähnlich
PROMAT
4000831324
ab € 33,36*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
Ähnlich
PROMAT
4000831327
ab € 47,56*
Ähnlich
PROMAT
4000831328
ab € 51,12*
Ähnlich
PROMAT
4000831329
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.