Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze MK2 mitlfd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832040
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832040
EAN/GTIN:
     4015448508243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk2
mitlaufende drehbankspitze

Zentrierspitze MK2 mitlfd.PROMAT

mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie Dauerschmierung Weitere technische Eigenschaften: · A: 41mm · D: 20mm · G: 17,78mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 45mm · K: 24mm · Drehzahl max.: 4900min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK2
Werkstückgewicht max.:
200 kg
Gewicht:
500 g
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832041
ab € 64,93*
Ähnlich
PROMAT
4000832042
ab € 96,91*
Ähnlich
PROMAT
4000832043
ab € 131,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.