Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze MK4 mitlfd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832042
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832042
EAN/GTIN:
     4015448508267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk4

Zentrierspitze MK4 mitlfd.PROMAT

mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie Dauerschmierung Weitere technische Eigenschaften: · A: 61,5mm · D: 32mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 70mm · K: 41mm · Drehzahl max.: 2700min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK4
Werkstückgewicht max.:
800 kg
Gewicht:
2300 g
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832040
ab € 50,66*
Ähnlich
PROMAT
4000832041
ab € 64,93*
Ähnlich
PROMAT
4000832043
ab € 131,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.