Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze MK5 mitlfd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832043
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832043
EAN/GTIN:
     4015448508274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk5
mitlaufende drehbankspitze

Zentrierspitze MK5 mitlfd.PROMAT

mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie Dauerschmierung Weitere technische Eigenschaften: · A: 78,5mm · D: 40mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 90mm · K: 50mm · Drehzahl max.: 2100min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK5
Werkstückgewicht max.:
2000 kg
Gewicht:
4700 g
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832040
ab € 50,66*
Ähnlich
PROMAT
4000832041
ab € 64,93*
Ähnlich
PROMAT
4000832042
ab € 96,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.