Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse DIN2187 MK3xMK4 gehärtet u. geschliffen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832362
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832362
EAN/GTIN:
     4015448571186
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din2187 mk3xmk4
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse

Verlängerungshülse DIN2187 MK3xMK4 gehärtet u. geschliffen PROMAT

nach DIN 2187 · Genauigkeitsausführung · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2187
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK3
Innenkegel:
MK4
Gesamtlänge:
240 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832364
ab € 14,12*
Ähnlich
PROMAT
4000832365
ab € 14,96*
Ähnlich
PROMAT
4000832366
ab € 16,79*
Ähnlich
PROMAT
4000832367
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.