Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse DIN2187 MK4xMK4 gehärtet u. geschliffen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832366
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832366
EAN/GTIN:
     4015448571223
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse

Verlängerungshülse DIN2187 MK4xMK4 gehärtet u. geschliffen PROMAT

nach DIN 2187 · Genauigkeitsausführung · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2187
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK4
Innenkegel:
MK4
Gesamtlänge:
265 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832362
ab € 14,37*
Ähnlich
PROMAT
4000832364
ab € 13,58*
Ähnlich
PROMAT
4000832365
ab € 14,35*
Ähnlich
PROMAT
4000832367
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.