Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse DIN2187 MK4xMK2 gehärtet u. geschliffen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832364
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832364
EAN/GTIN:
     4015448571209
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din 2187 mk 4/2
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse

Verlängerungshülse DIN2187 MK4xMK2 gehärtet u. geschliffen PROMAT

nach DIN 2187 · Genauigkeitsausführung · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2187
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK4
Innenkegel:
MK2
Gesamtlänge:
215 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832362
ab € 13,96*
Ähnlich
PROMAT
4000832365
ab € 14,03*
Ähnlich
PROMAT
4000832366
ab € 15,80*
Ähnlich
PROMAT
4000832367
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.