Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.8mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832370
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832370
EAN/GTIN:
     4015448560364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
flächenspannfutter din 69893

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.8mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT

(Weldon) · mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 28mm · Spann-Ø d: 8mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
8 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
ab € 5,65*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 10,46*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,84*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,62*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,39*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 17,30*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.