Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilenheft
>
Artikel
Feilenheft Heft-L.115mm 300-350mm Ku.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000840629
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000840629
EAN/GTIN:
4015448479031
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe kunststoff
feilenheft
Feilenheft Heft-L.115mm 300-350mm Ku.PROMAT
aus Kunststoff ·
2-Komponenten-Heft · hoher Griffkomfort · Bohrungen: 4000 840 629 = 12 x 9 mm
Weitere Informationen:
Heftlänge:
115 mm
für Feilenlänge:
300 - 350 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Kunststoff
... >
Oberflächentechnik
>
Feilen
>
Feilenhefte
Weitere Suchbegriffe:
Feilenhefte
,
Griff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nadelfeilenhalter Typ 211 Schnellspannheft aus Kunststoff 100mm für Nadelfeilen-Ø 3-4,5 mm (10)
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,94*
Ähnlich
Feilenheft Heft-L.110mm 200-250mm Ku.PROMAT
PROMAT
4000840627
ab € 0,58*
Ähnlich
Feilenheft Heft-L.90mm 100-150mm Ku.PROMAT
PROMAT
4000840625
ab € 0,52*
Ähnlich
Feilenheft HO Heft-L.130mm 250mm Buche
k.A.
4000840613
ab € 0,43*
Ähnlich
Feilenheft HO Heft-L.140mm 300mm Buche
k.A.
4000840614
ab € 0,45*
Ähnlich
Feilenheft HO Heft-L.150mm 350mm Buche
k.A.
4000840615
ab € 0,47*
Ähnlich
Feilenheft HO Heft-L.160mm 400mm Buche
k.A.
4000840616
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen