Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle 50mm K.40 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842220
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842220
EAN/GTIN:
     4015448409984
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgeweberolle 50mm K.40 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Körnung:
40
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842224
ab € 12,94*
Ähnlich
PROMAT
4000842225
ab € 13,08*
Ähnlich
PROMAT
4000842226
ab € 12,99*
Ähnlich
PROMAT
4000842227
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000842228
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000842222
ab € 14,11*
Ähnlich
PROMAT
4000842223
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.