Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle 50mm K.60 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842222
EAN/GTIN:
     4015448410003
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgeweberolle 50mm K.60 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Körnung:
60
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifbandrolle, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842224
ab € 12,97*
Ähnlich
PROMAT
4000842225
ab € 13,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842226
ab € 13,08*
Ähnlich
PROMAT
4000842227
ab € 12,92*
Ähnlich
PROMAT
4000842228
ab € 12,97*
Ähnlich
PROMAT
4000842220
ab € 17,28*
Ähnlich
PROMAT
4000842223
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.