Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle 50mm K.100 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842224
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842224
EAN/GTIN:
     4015448410027
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgeweberolle 50mm K.100 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Körnung:
100
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842225
ab € 13,08*
Ähnlich
PROMAT
4000842226
ab € 12,99*
Ähnlich
PROMAT
4000842227
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000842228
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000842220
ab € 17,41*
Ähnlich
PROMAT
4000842222
ab € 14,11*
Ähnlich
PROMAT
4000842223
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.