Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.75x50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858386
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858386
EAN/GTIN:
     4015448411192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel 75x50mm
haarwinkel
haarwinkel flach

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.75x50mm PROMAT

Präzisionsausführung · flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 875/00
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858387
ab € 15,11*
Ähnlich
PROMAT
4000858388
ab € 23,57*
Ähnlich
PROMAT
4000858389
ab € 27,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858385
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.