Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858387
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858387
EAN/GTIN:
     4015448411208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x70mm PROMAT

Präzisionsausführung · flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 875/00
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858388
€ 31,47*
Ähnlich
PROMAT
4000858389
€ 37,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858385
€ 14,26*
Ähnlich
PROMAT
4000858386
€ 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.