Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm MS L.100mm Bl.20 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858465
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858465
EAN/GTIN:
     4015448538493
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm MS L.100mm Bl.20 St.PROMAT

Blättchen konisch · Breite 10 mm, Länge 100 mm · in Klemmscheide Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 10mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-1,0 mm
Blattanzahl:
20 St.
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Messing
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858466
ab € 3,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000858467
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.