Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-0,5mm STA L.200mm Bl.8 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858466
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858466
EAN/GTIN:
     4015448538509
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-0,5mm STA L.200mm Bl.8 St.PROMAT

Blättchen zylindrisch aus Stahl · Breite ca. 13 mm, Länge 200 mm · am Ring gebündelt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: ca. 13mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-0,5 mm
Blattanzahl:
8 St.
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-0,5 mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 6,97*
Ähnlich
PROMAT
4000858465
ab € 9,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858467
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.