Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm STA L.200mm Bl.13 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858467
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858467
EAN/GTIN:
     4015448538516
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm STA L.200mm Bl.13 St.PROMAT

Blättchen zylindrisch aus Stahl · Breite ca. 13 mm, Länge 200 mm · am Ring gebündelt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: ca. 13mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-1,0 mm
Blattanzahl:
13 St.
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858466
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858464
ab € 6,97*
Ähnlich
PROMAT
4000858465
ab € 9,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858468
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.