Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel L. 125mm m. Schnellspannmutter PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858951
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858951
EAN/GTIN:
     4015448411604
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
federspitzzirkel

Federzirkel L. 125mm m. Schnellspannmutter PROMAT

Präzisionsausführung · mit Schnellspannmutter · mit starken, kantigen Schenkeln
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schnellspannmutter
Weitere Suchbegriffe: Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Spitzzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858952
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858953
ab € 3,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858954
ab € 4,08*
Ähnlich
PROMAT
4000858955
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.