Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Anreißgeräte
>
Spitzzirkel
>
Federspitzzirkel
>
Artikel
Federzirkel L. 150mm m. Schnellspannmutter PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000858952
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000858952
EAN/GTIN:
4015448411611
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Federzirkel L. 150mm m. Schnellspannmutter PROMAT
Präzisionsausführung · mit Schnellspannmutter · mit starken, kantigen Schenkeln
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schnellspannmutter
... >
Messtechnik
>
Messhilfsmittel
>
Zirkel
Weitere Suchbegriffe:
Federzirkel
,
Greifzirkel
,
Lochzirkel
,
Spitzzirkel
,
Stangenzirkel
,
Zirkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federzirkel L. 125mm m. Schnellspannmutter PROMAT
PROMAT
4000858951
ab € 3,17*
Ähnlich
Federzirkel L. 175mm m. Schnellspannmutter PROMAT
PROMAT
4000858953
ab € 3,89*
Ähnlich
Federzirkel L. 200mm m. Schnellspannmutter PROMAT
PROMAT
4000858954
ab € 4,19*
Ähnlich
Federzirkel L. 250mm m. Schnellspannmutter PROMAT
PROMAT
4000858955
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen