Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SCLCR 2525 M12 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859164
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859164
EAN/GTIN:
     4015448533542
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter SCLCR 2525 M12 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 12 · Wendeplatte: CC.. 1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 29mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SCLCR2525M12
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859124
ab € 5,45*
Zubehör
PROMAT
6480151279
ab € 3,71*
Zubehör
PROMAT
4000859123
ab € 6,26*
Zubehör
PROMAT
4000859151
ab € 6,15*
Zubehör
PROMAT
4000859152
ab € 6,16*
Zubehör
PROMAT
4000859144
ab € 5,83*
Zubehör
PROMAT
4000859179
ab € 5,81*
Zubehör
PROMAT
4000859145
ab € 5,83*
Zubehör
PROMAT
4000859177
ab € 5,69*
Zubehör
PROMAT
6480007467
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.