Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,9mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860039
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860039
EAN/GTIN:
     4015448514497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,9mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,9 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
22 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860036
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860037
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860038
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860041
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860042
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860043
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860044
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860045
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860040
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.