Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.4mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-927994
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860040
EAN/GTIN:
     4015448422181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.4mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
22 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din1897 typ n d.4mm, din 1897, din 1897 typ n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
405
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,60*
3 Tage
337
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
1 Tag
450
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,46*
€ 0,66*
1 Tag
315
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,68*
1 Tag
450
140
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5296*
€ 0,6902*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860036
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860037
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860038
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860039
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860041
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860042
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860043
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860044
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860045
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.