Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.4mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860104
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860104
EAN/GTIN:
     4015448477365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°

NC-Anbohrer D.4mm HSS-Co 90Grad PROMAT

HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
12 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 4mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860110
ab € 4,10*
Ähnlich
PROMAT
4000860112
ab € 5,52*
Ähnlich
PROMAT
4000860096
ab € 12,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860116
ab € 11,45*
Ähnlich
PROMAT
4000860100
ab € 20,95*
Ähnlich
PROMAT
4000860103
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860105
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000860106
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000860108
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.