Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860112
EAN/GTIN:
     4015448477419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co 90Grad PROMAT

HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 12mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860110
ab € 4,10*
Ähnlich
PROMAT
4000860096
ab € 12,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860116
ab € 11,45*
Ähnlich
PROMAT
4000860100
ab € 20,95*
Ähnlich
PROMAT
4000860103
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860104
ab € 1,04*
Ähnlich
PROMAT
4000860105
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000860106
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000860108
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.