| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000861009 Herst.-Nr.: 4000861009 EAN/GTIN: 4015448609209 |
| | |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,3mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Baulänge: kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Nenn-Ø: | 4,3 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Spirallänge: | 47 mm | Schaftausführung: | DIN 6535 HA | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | N | Norm: | DIN 338 | Schneidstoff: | VHM | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 4,3mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |