Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,3mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-972357
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861023
EAN/GTIN:
     4015448566502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,3mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,3 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Spirallänge:
59 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, spiralbohrer din 340 typ n promat, din 340, din340 typ n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
36
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,64*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,65*
1 Tag
40
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,51*
€ 0,72*
1 Tag
28
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,73*
1 Tag
unbekannt
120
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5958*
€ 0,7465*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861009
ab € 7,71*
Ähnlich
PROMAT
4000861015
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861010
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000861021
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861022
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861024
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000861025
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000861026
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000861020
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.