Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1,6mm HSS-Co re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861579
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861579
EAN/GTIN:
     4015448681113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.1,6mm HSS-Co re.PROMAT

HSS-Co · DIN 333 · Form A · rechtsschneidend · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · für die Bearbeitung von Werkstoffen mit einer Festigkeit über 800 N/mm² sowie rost-, säure- und hitzebeständige CrNi-Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
1,6 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
35,5 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861578
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861577
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861581
ab € 4,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861580
ab € 3,76*
Ähnlich
PROMAT
4000861582
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000861583
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.