Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS-Co re.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861583
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861583
EAN/GTIN:
     4015448681151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS-Co re.PROMAT

HSS-Co · DIN 333 · Form A · rechtsschneidend · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · für die Bearbeitung von Werkstoffen mit einer Festigkeit über 800 N/mm² sowie rost-, säure- und hitzebeständige CrNi-Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
4 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din 333 a promat, din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Box
ab 15 Boxen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Box
ab 55 Boxen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861578
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861579
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000861577
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861581
ab € 4,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861580
ab € 3,74*
Ähnlich
PROMAT
4000861582
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.