Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.16mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863034
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863034
EAN/GTIN:
     4015448540397
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Schalungsbohrer D.16mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863075
ab € 6,55*
Ähnlich
PROMAT
4000863076
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000863032
ab € 3,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863036
ab € 4,98*
Ähnlich
PROMAT
4000863079
ab € 15,61*
Ähnlich
PROMAT
4000863037
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000863080
ab € 17,53*
Ähnlich
PROMAT
4000863038
ab € 8,10*
Ähnlich
PROMAT
4000863081
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.